MAIN FILTER INC. MF0397343 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 9.09 tuuman korkeus | CF8WQB RS095B60B

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8WQB Malli: MF0397343Ristiviite: RS095B60B '
€118.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.48 "
Pohja OD4.016 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko430 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.09 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.48 "
Ylin OD4.016 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RS095B60B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0008373 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6RQT MF000837318.89 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI708 neliömetriä Tuumaa€114.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008392 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 21.45 tuuman korkeus | CF6RRC MF000839221.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024070 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 12.99 tuuman korkeus | CF6RZN MF002407012.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€127.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028632 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 6.49 tuuman korkeus | CF6TQF MF00286326.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 neliömetriä Tuumaa€79.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034614 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 20 tuuman korkeus | CF6UBK MF0034614203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1650 neliömetriä Tuumaa€302.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034781 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF6UCY MF003478110.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034786 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CF6UDA MF00347867.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 neliömetriä Tuumaa€63.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€118.84 / yksikkö