Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LJB490C Wireway 4x4 -liitin | AG7BLM 4B480

SQUARE D LJB490C Wireway 4x4 -liitin

Varastossa
Tuote: AG7BLM Malli: LJB490CRistiviite: 4B480

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway 90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
Materiaali16 Teräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiLJB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNEMA-kotelotyyppiTyyppiHinta
SQUARE D LDB6C -langanliitin 6x6 | AG6PWQ 3KJ91 LDB6CWireway-liitin1LDB€26.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJB490C Wireway 4x4 -liitin
€55.31 / yksikkö