NELI D LAL3640036M Katkaisija 400a 3p 600vac Lug | AG7CXK 5B921

SQUARE D LAL3640036M katkaisija 400a 3p 600vac korvake

Varastossa
Tuote: AG7CXK Malli: LAL3640036MRistiviite: 5B921

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,149.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria400
Katkaisijan tyyppiMoottoripiirin suoja
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5.8 "
Kehyksen koko400A / LA
Korkeus11 "
Suuren ampeerin matkan asetus4000A
Matalan ampeerin matkan asetus2000A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Langan koko1 AWG (Al)
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4295
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
NELI D LAL26250-katkaisija 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL 26250250Standardi21-€5,068.76
NELI D LAL26350 Katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL 26350350Standardi21-€6,178.65
NELI D LAL26400 Katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL 26400400Standardi21-€5,508.56
NELI D LAL26300 Katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL 26300300Standardi21-€5,430.61
NELI D LAL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL 36150150Standardi33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL 36200200Standardi33-€4,249.69
NELI D LAL36225 Katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL 36225225Standardi33-€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL3640036M katkaisija 400a 3p 600vac korvake
€6,149.89 / yksikkö