SQUARE D LAL3640035M-1021 Moottoripiirin suoja, 600V, 400A, 3-napainen, läpisyöttö | CE6HDU

SQUARE D LAL3640035M-1021 Moottoripiirin suoja, 600V, 400A, 3-napainen, läpisyöttö

Tuote: CE6HDU Malli: LAL3640035M-1021

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoripiirin suoja
Ampeeria400
KehystyyppiLAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5465
Laivan korkeus (cm)21.44
Laivan pituus (cm)43.51
Laivan leveys (cm)28.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D LAL3640035M-1021 katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi teollisuuden ohjauspaneelien ja virranjakelulaitteiden kanssa suojaamaan virtapiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot, jotka estävät laukaisun lievissä ylikuormituksessa, mutta reagoivat välittömästi voimakkaisiin virtapiikkeihin
    • Linja- ja kuormanpuoleiset napaliittimet tarjoavat paremman johdotuksen pienissä tiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D LAL3640036M-1021 Moottoripiirin suoja, 30kAIC 480V, 400A, 3-napainen | CE6HDT LAL3640036M-1021€7,457.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL3640035M-1021 Moottoripiirin suoja, 600V, 400A, 3-napainen, läpisyöttö