SQUARE D LAL36350-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 350A, 3P, Aux Switch | CE6HEC

SQUARE D LAL36350-1212 Molded Case Katkaisija, 600V, 350A, 3P, Aux Switch

Tuote: CE6HEC Malli: LAL36350-1212
€4,249.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria350
KehystyyppiLAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)14.83
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D LAL36350-1212 valettu katkaisija, joka on suunniteltu estämään oikosulku- ja ylikuormitustilanteet ryhmäkeskuksissa ja moottorin kuormituskeskuksissa
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä hetkellisiä että viivästettyjä virtarajoitustoimintoja
    • Sisältää kuorman ja linjan puoleiset korvakkeet, joihin mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koko on 600 kcmil - 1 AWG ja 250 kcmil - 1 AWG.
    • UL-luetteloitu, IEC-luokiteltu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
NELI D LAL26250-katkaisija 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL 26250250Standardi21-€5,068.76
NELI D LAL26350 Katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL 26350350Standardi21-€6,178.65
NELI D LAL26400 Katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL 26400400Standardi21-€5,508.56
NELI D LAL26300 Katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL 26300300Standardi21-€5,430.61
NELI D LAL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL 36150150Standardi33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL 36200200Standardi33-€4,249.69
NELI D LAL36225 Katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL 36225225Standardi33-€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL36350-1212 Molded Case Katkaisija, 600V, 350A, 3P, Aux Switch
€4,249.69 / yksikkö