SQUARE D KDL32100 katkaisija, läpisyöttö, 100 A, 240 VAC

Tuote: AG8QZF Malli: KDL32100
€1,650.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiKDL
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D KDL32100 on 3-napainen valettu katkaisija, joka on suunniteltu käytettäväksi I-Line-paneelikeskusten kanssa antamaan puolijohdesuojaus ylikuormituksilta ja oikosulkuilta.
    • Siinä on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja välittömiä laukaisutoimintoja, ja läpivientiliittimet useiden paneelin osien yhdistämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiHinta
NELIÖ KDL32110 Katkaisija, 110 W: n syöttö 240 VAC 3p 25kaic @ 240 V | AG8QZG KDL3211025 kAIC @ 240 V110AKDL€1,326.82
Tarjouspyyntö
SQUARE D KDL32125 Katkaisijan syöttö 125 ampeerin 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZH KDL3212525 kAIC @ 240 V125AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32150 -katkaisija, 150-ampeerin 240vac 3p 25kaic @ 240v -läpivienti | AG8QZJ KDL3215025 kAIC @ 240 V150AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin välityksellä 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZK KDL3217525 kAIC @ 240 V175AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32200 -katkaisija, 200-ampeerinen 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZL KDL3220025 kAIC @ 240 V200AKDL-
Tarjouspyyntö
NELIÖ KDL32225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZM KDL3222525 kAIC @ 240 V225AKDL€1,650.66
SQUARE D KGL32150 Katkaisija, 150 A, 240 VAC | AG8QZN KGL3215065 kAIC @ 240 V150AKGL€1,817.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KDL32100 katkaisija, läpisyöttö, 100 A, 240 VAC
€1,650.66 / yksikkö