Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KGL32150 Katkaisija, läpisyöttö, 150 A, 240 VAC

Varastossa
Tuote: AG8QZN Malli: KGL32150

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,817.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiKGL
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PowerPact-sarjan katkaisija, jota käytetään suojaamaan herkkiä sähkökomponentteja ylivirta- ja oikosulkuvaurioilta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan
    • Varustettu pulttikiinnitysjärjestelmällä ja kuorman puoleisilla liittimillä, jotka helpottavat sekä vaaka- että pystysuoraa asennusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiHinta
SQUARE D KDL32100 Katkaisija, läpisyöttö, 100 A, 240 VAC | AG8QZF KDL3210025 kAIC @ 240 V100AKDL€1,650.66
Tarjouspyyntö
NELIÖ KDL32110 Katkaisija, 110 W: n syöttö 240 VAC 3p 25kaic @ 240 V | AG8QZG KDL3211025 kAIC @ 240 V110AKDL€1,326.82
Tarjouspyyntö
SQUARE D KDL32125 Katkaisijan syöttö 125 ampeerin 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZH KDL3212525 kAIC @ 240 V125AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32150 -katkaisija, 150-ampeerin 240vac 3p 25kaic @ 240v -läpivienti | AG8QZJ KDL3215025 kAIC @ 240 V150AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin välityksellä 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZK KDL3217525 kAIC @ 240 V175AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32200 -katkaisija, 200-ampeerinen 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZL KDL3220025 kAIC @ 240 V200AKDL-
Tarjouspyyntö
NELIÖ KDL32225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZM KDL3222525 kAIC @ 240 V225AKDL€1,650.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KGL32150 Katkaisija, läpisyöttö, 150 A, 240 VAC
€1,817.68 / yksikkö