Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KDL32175 Katkaisija Syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 25kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8QZK Malli: KDL32175

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,650.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiKDL
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)18.21
Laivan leveys (cm)18.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiHinta
SQUARE D KDL32100 Katkaisija, läpisyöttö, 100 A, 240 VAC | AG8QZF KDL3210025 kAIC @ 240 V100AKDL€1,650.66
Tarjouspyyntö
NELIÖ KDL32110 Katkaisija, 110 W: n syöttö 240 VAC 3p 25kaic @ 240 V | AG8QZG KDL3211025 kAIC @ 240 V110AKDL€1,326.82
Tarjouspyyntö
SQUARE D KDL32125 Katkaisijan syöttö 125 ampeerin 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZH KDL3212525 kAIC @ 240 V125AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32150 -katkaisija, 150-ampeerin 240vac 3p 25kaic @ 240v -läpivienti | AG8QZJ KDL3215025 kAIC @ 240 V150AKDL€1,650.66
NELIÖ KDL32200 -katkaisija, 200-ampeerinen 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZL KDL3220025 kAIC @ 240 V200AKDL-
Tarjouspyyntö
NELIÖ KDL32225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8QZM KDL3222525 kAIC @ 240 V225AKDL€1,650.66
SQUARE D KGL32150 Katkaisija, 150 A, 240 VAC | AG8QZN KGL3215065 kAIC @ 240 V150AKGL€1,817.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KDL32175 Katkaisija Syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 25kaic@240v
€1,650.66 / yksikkö