SQUARE D KC34250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXV

SQUARE D KC34250 Katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 250 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QXV Malli: KC34250

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,849.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiKC
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D KC34110 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 110 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXP KC34110110A480V€5,820.84
SQUARE D KC34125 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXQ KC34125125A480V€5,313.69
Tarjouspyyntö
SQUARE D KC34150 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXR KC34150150A480V€5,313.69
Tarjouspyyntö
SQUARE D KC34175 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXT KC34175175A480V€5,313.69
Tarjouspyyntö
SQUARE D KC34200 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 200 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXU KC34200200A480V€5,820.84
SQUARE D KC34200-1021 Muovikotelon virrankatkaisin, 65kAIC 480V, 200A, 3-napainen | CE6JRY KC34200-1021200480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KC34175-1212 Molded Case Katkaisija, 65kAIC 480V, 3-napainen, 175A | CE6JRZ KC34175-1212175480€5,542.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KC34250 Katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 250 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v
€9,849.17 / yksikkö