SQUARE D KC34175 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXT

SQUARE D KC34175 Katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 175 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8QXT Malli: KC34175
€5,313.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria175A
KehystyyppiKC
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D KC34110 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 110 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXP KC34110110A480V€5,820.84
SQUARE D KC34125 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXQ KC34125125A480V€5,313.69
Tarjouspyyntö
SQUARE D KC34150 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXR KC34150150A480V€5,313.69
Tarjouspyyntö
SQUARE D KC34200 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 200 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXU KC34200200A480V€5,820.84
SQUARE D KC34250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QXV KC34250250A480V€9,849.17
SQUARE D KC34200-1021 Muovikotelon virrankatkaisin, 65kAIC 480V, 200A, 3-napainen | CE6JRY KC34200-1021200480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KC34175-1212 Molded Case Katkaisija, 65kAIC 480V, 3-napainen, 175A | CE6JRZ KC34175-1212175480€5,542.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KC34175 Katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 175 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v
€5,313.69 / yksikkö