Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breater, 3P, 200A, 600VAC, Pultti | CE6JQA

SQUARE D JLP36200 Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 200A, 600VAC, pultti

Varastossa
Tuote: CE6JQA Malli: JLP36200

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,184.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiJLP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JLP36200 -katkaisija, jota käytetään suojaamaan ylivirroilta tai oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi pitkäkestoisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan tarjoamiseksi
    • Pienikokoinen, pultattu kiinnitystyyli ja kuorman puoleinen liitin helppoon asennukseen
    • Sisältää 350 kcmil - 3 AWG alumiini- ja kuparijohdotusta
    • Täyttää UL-, CSA- ja IEC-standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JLP36200 Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 200A, 600VAC, pultti
€3,184.78 / yksikkö