Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, J Frame, 100A, 600VAC | CE6JQX

SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, J-kehys, 100A, 600VAC

Varastossa
Tuote: CE6JQX Malli: JLL36250M75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,669.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3445
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JLL36250M75 PowerPact valettu kotelokatkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan virtaa rajoittava suoja oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan
    • 3-napainen, 3-vaiheinen konfiguraatio JLL-kehyksessä ylivoimaiseen suorituskykyyn käänteissyöttösovelluksissa
    • Sisältää magneettilaukaisun, jonka magneettinen alue on 684 - 2500 A välittömään laukaisutoimintoon
    • Varustettu linja- ja kuormapuolen ulokkeilla alumiini- tai kuparijohtimien liittämistä varten
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY JLL36000S25-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, J-kehys, 100A, 600VAC
€3,669.74 / yksikkö