SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC

Tuote: CE6JQY Malli: JLL36000S25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JLL36000S25 PowerPact J valettu kotelokatkaisija käytettäväksi automaattisena kytkimenä ryhmäkeskustessa ja Legacy SQD -katkaisimissa
    • Sisältää magneettilaukaisun, joka tarjoaa hetkellisen virranrajoituslaukaisutoiminnon oikosulkuskenaarioiden aikana
    • Varustettu linja- ja kuormapuolen korvakeliittimillä johtimien (Al tai Cu) liittämistä varten ja yksikköasennukseen sujuvaa asennusta varten
    • UL-listattu, CSA-sertifioitu ja IEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, J-kehys, 100A, 600VAC | CE6JQX JLL36250M75€3,669.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC