SQUARE D JJP36250 Molded Case -virtakatkaisija, 250A, 3P, 25kAIC 480V | CE6JQR

SQUARE D JJP36250 Molded Case -virtakatkaisija, 250A, 3P, 25kAIC 480V

Tuote: CE6JQR Malli: JJP36250

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJJP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.169
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JJP36250 -katkaisija, joka on suunniteltu sähköisiä ohjauspaneeleja ja keskuksia varten suojaamaan kytkettyjä piirejä ylikuormituksilta ja oikosulkuilta
    • Soveltuu käänteiseen syöttötoimintaan ja sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen laukaisutoiminnon reagoimaan vakavia oikosulkuja vastaan ​​kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormissa
    • Ominaisuudet: yksikköasennus linjan ja kuorman sivuliittimillä vaivatonta asennusta varten ja 350 kcmil - 3 AWG alumiini- ja kuparijohdotus
    • CE-merkitty, IEC-hyväksytty ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D JJP36200 Molded Case Circuit Breater, 200A, 25kAIC 480V, 3-vaihe | CE6JQT JJP36200200€3,669.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JJP36250 Molded Case -virtakatkaisija, 250A, 3P, 25kAIC 480V