SQUARE D HLL36030M71AA Molded Case Circuit Breaker, 30A, Auxiliary Switch | CE6JPJ

SQUARE D HLL36030M71AA Molded Case Katkaisija, 30A, apukytkin

Tuote: CE6JPJ Malli: HLL36030M71AA
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiHLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D HLL36030M71AA moottorin piirinsuoja, joka on suunniteltu suojaamaan oikosululta moottorivaurioiden estämiseksi
    • Elektroninen laukaisuyksikkö, jossa on säädettävät laukaisuasetukset (sekä aika että virta), jotka mahdollistavat ohimenevän alkusytytysvirran ilman häiritsevää moottoripiirin laukaisua käynnistyksen aikana
    • Yksikön kiinnitysrakenne kuormitus- ja johdinkorvakkeilla, joihin mahtuu 14 ja 3 AWG: n kokoiset johdot (kupari / alumiini), mikä tarjoaa joustavuuden ja helpon asennuksen
    • Tukee kenttäasennettavaa 1A / 1B-apukytkintä koskettimien tarkkailemiseksi ja avaamiseksi auki / kiinni-asennossa
    • UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D HLL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HLL26020 Katkaisijan syöttö 20 ampeerin 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€894.05
NELI D HLL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTD HLL2603030A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D HLL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26045 Katkaisija, syöttö 45 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ HLL26050 -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTH HLL2605050A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HLL36030M71AA Molded Case Katkaisija, 30A, apukytkin