SQUARE D HGP36125 PowerPact H katkaisija, 125A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JMD

SQUARE D HGP36125 PowerPact H katkaisija, 125A, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6JMD Malli: HGP36125

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria125
KehystyyppiHGP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HGP36125 -katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun sekä pitkäaikaiseen että hetkelliseen virranrajoitussuojaukseen
    • Laitteen kiinnitysrakenne ja sisäänrakennetut kuorman puoleiset pääteliittimet takaavat helpon asennuksen
    • Mahtuu kupari- ja alumiinilangoille (14-3 AWG)
    • UL-, CSA-, IEC-, CE- ja CCC-sertifioitu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGP36125 PowerPact H katkaisija, 125A, lämpömagneettinen laukaisu