DYNALON 226254-4000 Säiliön saranoitu kansi 4 unssi - 100 kpl pakkaus | AD2TBV 3TWR8

DYNALON 226254-4000 Säiliön saranoitu kansi, 4 unssia - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2TBV Malli: 226254-4000Ristiviite: 3TWR8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte kontti
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolyeteeni
Koko4 oz.
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolyeteeni
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus3.382 "
suuLeveä
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Saranoitu kansi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 226254-0025 Säiliön saranoitu kansi .25 unssia polyeteeniä - 100 kpl pakkaus | AD2TBL 3TWP1 226254-00250.25 oz.100€129.54
DYNALON 226254-0050 Säiliön saranoitu kansi .5 unssia polypropeenia - 100 kpl pakkaus | AD2TBN 3TWP5 226254-00500.5 oz.100€144.64
DYNALON 226254-1500 Säiliön saranoitu kansi 1oz polyeteeniä - 100 kpl pakkaus | AD2TBQ 3TWP9 226254-15001 Oz.100€194.21
DYNALON 226254-2000 Säiliön saranoitu kansi 2 unssi - 100 kpl pakkaus | AD2TBT 3TWR4 226254-20002 oz.100€232.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 226254-4000 Säiliön saranoitu kansi, 4 unssia - 100 kpl pakkaus
€299.55 /pakkaus