Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D HGL26045 -katkaisija, 45-ampeerinen 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8PHP

SQUARE D HGL26045 Katkaisija Syöttö 45 ampeeria 600vac 2p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PHP Malli: HGL26045

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,003.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria45A
KehystyyppiHGL
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
NELI D HGL26015 Katkaisija 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "€963.68
NELI D HGL26025 -katkaisija 25a 2p 600vac-lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "€1,774.51
SQUARE D HGL26030 -katkaisija 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "€963.68
NELIÖ D HGL26040 -katkaisija 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "€963.68
SQUARE D HGL26050 -katkaisija 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "€1,770.25
NELIÖ D HGL26070 -katkaisija 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "€2,171.53
NELIÖ D HGL26080 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "€2,096.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGL26045 Katkaisija Syöttö 45 ampeeria 600vac 2p 35kaic@480v
€1,003.72 / yksikkö