CEP 1251 Johdinsarja 100ft 12/5 20a Emo Musta | AA6QRN 14N241

CEP 1251 johtosarja 100 jalkaa 12/5 20a emakko musta

Varastossa
Tuote: AA6QRN Malli: 1251Ristiviite: 14N241

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja riipuslaatikoille
VäriMusta
Johdon pituus100ft.
Mittari / kapellimestari12/5
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSOW
NEMA-pistokkeen määrityksetL21-20
NEMA-vastaanottimen määrityksetL21-20R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.75 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloEi
ShapePyöreä
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Jännite120/208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7825
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laajennus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CEP 1255 -johtosarja 50ft 12/5 20a kylvö musta | AA6QRM 14N240 125550ft.12/520--0.73 "€554.05
CEP 1050 -johtosarja 50ft 10/5 30a kylvö musta | AA6QRP 14N242 105050ft.10/530L21-30L21-30R0.825 "€755.24
CEP 1051 johtosarja 100ft 10/5 30a kylvö musta | AA6QRQ 14N243 1051100ft.10/530L21-30L21-30R0.825 "€1,461.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 1251 johtosarja 100 jalkaa 12/5 20a emakko musta
€926.86 / yksikkö