Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HEPD80 ylijännitesuojalaite, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1-vaihe, 3-johto | AF7UVG 22P065

SQUARE D HEPD80 ylijännitesuojalaite, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 vaihe, 3 johdinta

Varastossa
Tuote: AF7UVG Malli: HEPD80Ristiviite: 22P065
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
€245.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ylijännitesuoja
Syvyys3.75 "
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
alaviitteetKirjoita 1 SPD
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus3.6 "
Sijaintityyppi2
MateriaaliMuovi
Maks. Jatkuva käyttöjännite150 V LN, LG 300 V LL
Maks. Ylivirta tilaa kohti40kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti80kA
Suojaustavat6
AsennustyyliPaneeliasennus
Nimellinen purkausvirta10kA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1S
Oikosulun nykyinen luokitus25kA
TyyppiLangallinen
Jännite120/240
Jännitesuojausluokka600 V LN, 700 V LG, 1000 V LL ja NG
Leveys3"
Johdin3
Wire Gauge12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8537109070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HEPD80 ylijännitesuojalaite, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 vaihe, 3 johdinta
€245.06 / yksikkö