SQUARE D HDP36020 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 18kAIC 480V, 3-vaihe | CE6JLP

SQUARE D HDP36020 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 18kAIC 480V, 3-vaihe

Tuote: CE6JLP Malli: HDP36020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiHDP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDP36020 -katkaisin, joka on suunniteltu tarjoamaan oikosulku- ja virtaylikuormitussuoja teollisuuskoneille ja sähköpiireille
    • Ihanteellinen käänteissyöttötoimintoihin, ja siinä on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkän että välittömän laukaisutoiminnon, joka reagoi voimakkaisiin tehopiikkeihin kerralla samalla välttäen laukaisua lievissä ylikuormituksissa
    • Linjan ja kuorman puoleiset napaliittimet 14-3 AWG alumiini- ja kuparijohdoille
    • Ominaisuudet yksikköasennus asennuksen helpottamiseksi
    • CSA-sertifioitu, UL-listattu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36025 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36150 Molded Case Katkaisija, 150A, 3 napaa, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36125 Molded Case -virtakatkaisija, 18kAIC, 3-napainen, 125A | CE6GZB HDP36125125-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36110 Molded Case Circuit Breater, 3-napainen, 25kAIC 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, Pulttikiinnitys | CE6GZD HDP3603535-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 18kAIC, 3-vaihe | CE6GZE HDP3604040-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDP36020 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 18kAIC 480V, 3-vaihe