SQUARE D HDL36125SA PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 125A, 600VAC | CE6JLJ

SQUARE D HDL36125SA PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 125A, 600VAC

Tuote: CE6JLJ Malli: HDL36125SA

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria125
KehystyyppiHDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8855
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDL36125SA PowerPact H -valettu kotelonsuojakatkaisin suojaa sähköjärjestelmiä oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin jakelujärjestelmissä, jotka tarjoavat pää- ja haaroituspiirisuojauksen
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä hetkelliseen että pitkäkestoiseen virranrajoitukseen
    • 3-napainen, 3-vaiheinen moduulirakenne pienikokoisessa yksikössä, jossa 110 V: n shuntti laukaisee korkean suorituskyvyn
    • Varustettu linjan ja kuorman sivupalkkeilla yksikkötyyppisellä asennuksella, mikä helpottaa asennusta teollisuuspaneeleihin
    • Täyttää UL-, IEC- ja CE-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D HDL36060 -katkaisija 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€857.98
SQUARE D HDL26020 -katkaisija 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26025 -katkaisija 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,226.82
SQUARE D HDL26030 -katkaisija 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26040 -katkaisija, 40 Amp, 2 napaa, 600 VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26050 -katkaisija 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26060 -katkaisija 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€793.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDL36125SA PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 125A, 600VAC