Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

DESTACO 225-sarjan vaakasuuntainen painettuna Clamps


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.5 " | Clamp Baarin aukioloajat: 92 astetta | Diameter: 0.300 " | Kahvan avaaminen: 70 astetta
TyyliMalliKorkeus alle Clamp VarsiPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaClamp Arm tyyliKahvaClamp Käden pituusHinta (ei alv)
A
225-UBSS
1.8 "600 paunaa.EiRuostumaton teräsSuoraanU-baarihorizonal2.72 "€ 145.03
B
225-UR
1.29 "500 paunaa.KylläTeräsFlangeU-baarihorizonal2.69 "€ 67.93
C
225-USS
1.31 "600 paunaa.EiRuostumaton teräsFlangeU-baarihorizonal2.69 "€ 70.36
D
225-U
1.31 "500 paunaa.EiTeräsFlangeU-baarihorizonal2.69 "€ 35.16
E
225-UB
1.56 "500 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baarihorizonal2.69 "€ 53.77

225-sarjan vaakasuuntainen painettuna Clamps

These Destaco 225-sarjan vaakakytkin clamps tai vaakasuora kahvan vipu clamps on suunniteltu pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoralla vipukahvalla, joka on tasaisesti clamp on kihloissa. Ne tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle clamps suoritettaessa toistuvia tehtäviä erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. ThesYksiköissä on matalaprofiilinen muotoilu kevyitä tehtäviä varten clampsovellukset, kuten sulkimet, kutensembling, kalusteiden tarkistus ja puuntyöstö tiukoissa spaces. Destaco pidä painettuna vipulukitus clamps on valmistettu ruostumattomasta teräksestä jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi, ja niissä on vaakasuora kahva, joka on yhdensuuntainen c:n kanssa.lampjoka pystyy liikkumaan vastakkaiseen suuntaan. Theseclamps vaativat vähimmäisvaran yläpuolella 90 asteen kulmassarees clamp tangon aukko ja leuassa on jousi pitämään clampon paikallaan muutaman säädön jälkeen. Niissä on U:n muotoinen clamping aseita flanged tai suora pohjakiinnitys optihelppoon pinta-asennukseen. Destaco vaakasuuntainen pidä alhaalla clamps mukana kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko, joka varmistaa esineiden wonälä liiku. Varustettu vipujärjestelmä kohdistaa esineeseen tarpeeksi painetta, jotta työkappale pysyy vakaana työskentelyä ja theseclamps sisältää myös kytkentäjärjestelmän, joka käyttää tehokasta clamplukkiutumiseen tai lukituksen avaamiseen mahdollisimman vähän vaivaa. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan. Lisäksi these Destaco vaakasuora clamps pystyvät käsittelemään jopa 600 paunaa painavia kuormia ja niihin mahtuu flanged aluslevyt, ristivarsisarjat ja litteäkärkiset neopreenikarat tehokkaaseen työskentelyyn, automaatioon ja suojausratkaisuihin.

käytät

These 225-sarjan vaakakytkin clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adaptaulukko sovelluksiin, kuten esimsembling-, sulku-, puuntyöstö- ja kalustetarkistussovellukset erosissapace, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Palvelumme

  • These Destaco 225-sarjan vaakakytkin clamps on matalaprofiilinen muotoilu kevyt clamphakemuksia sekä srevent tukos clampden.
  • Ne toimitetaan neopreenikaroilla maximum ja väsymys vähemmän clamppito- ja pitovoima.
  • These vaihda clamps on ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Niihin mahtuu M8- tai 5/16 tuuman karatarvikkeet nopeaa kiinnitystä varten.
  • Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
  • Ne pystyvät käsittelemään jopa 600 paunaa painavia kuormia ja tarjoavat 90 astettarees clamp baarin avausmahdollisuus minimaalisella yläpuolella.
  • These vaihda clamps on konfiguroitu U-muotoisella c:llälampvarsi pitämään työkappaleet tukevasti paikoillaan sekä säädettävän karan sijainnin.
  • These Destaco 225-sarja clamps ovat saatavilla flanged ja suora pohja helpottaa asennusta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 225208-M & 207943-M: These Destaco litteäkärkisidottu neopreeni (225208-M) (saatavana myös ruostumaton teräsversio) ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusiopää (207943-M)semblies on suunniteltu merkin 225-sarjan clamps nopeaan kiinnitykseen. Neopreenirakenteessa on esillä chemical stabiliteetti ja joustavuuden säilyttäminen laajalla lämpötila-alueella clampprosessi ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat varmistavat korkean vetolujuuden äärimmäisen korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. These kara assembliesissä on hillosähkinöitä nopeaan ja turvalliseen clampsekä sallia säädöt välillä clampetäisyys.
  • Destaco 507107 & 507907: These Destaco flanged aluslevyt ovat yhteensopivia 225-sarjan clamps mahdollistaa helpon asennuksen ja turvallisen liitännän tärinää vastaan. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tai niissä on sinkitys korroosion estämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • These Destaco 225-sarjan vaakakytkin clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certified.

Asennus

These Destaco 225-sarjan vaakakytkin clamps mukana aflanged tai suora pohja kierteitetyillä kiinnitysrei'illä helpon pinta-asennuksen varmistamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka vaakasuora vaihtokytkin toimii clampon käytetty?

Vaakakytkin clamps käytä keskimmäistä lukitusta pitääksesi työkappaleen tai kiinnikkeen lukitussa asennossa.

Kuinka säädät kytkintä clamp?

jälkeen clampkohdistettua voimaa voidaan säätää looskaramutterin kiristäminen / kiristys (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).

Mitä eroa on vaaka- ja pystykytkimellä clamps?

avainero vaaka- ja pystykytkimen välillä clamps ovat kahvan asennossa, kun taas clamp on lukossa. Pystykytkin clamp kahva on asetettu kohtisuoraan alustaan ​​nähden eli pystysuoraan, kun taas vaakasuorassa clamps, kahvan asento on yhdensuuntainen alustan kanssa (vaakasuunnassa), kun clamp on lukossa.

Mikä on vaakasuuntainen vaihtokytkin clamp käytetään?

Vaihteisto clamp käytetään osien tai komponenttien turvalliseen paikantamiseen paikoilleen, ja se on tyypillisesti osa tuotantoprosessia. Predomininant:n ominaisuusheseclamps ovat heidän nopeasti toimiva hahmonsaics, koska käyttäjä voi sammuttaa ja käynnistää ne helposti ja nopeasti erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?