SQUARE D HDL36110SA Molded Case Circuit Breaker, 110A, 3P, 18kAIC at 480V | CE6JLT

SQUARE D HDL36110SA Molded Case -virtakatkaisija, 110A, 3P, 18kAIC 480V

Tuote: CE6JLT Malli: HDL36110SA

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria110
KehystyyppiHDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D HDL36110SA -syötön katkaisija, joka soveltuu sähköisille ohjauspaneeleille ja kytkintauluille suojaamaan kytkettyjä piirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Ihanteellinen käänteissyöttötoimintoihin, ja siinä on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkän että välittömän laukaisutoiminnon, joka reagoi vakaviin oikosulkuihin kerralla samalla välttäen laukaisun lievissä ylikuormituksissa
    • Mukana linja- ja kuormapuolen napaliittimet vaivatonta johdotusta varten
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D HDL36060 -katkaisija 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€857.98
SQUARE D HDL26020 -katkaisija 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26025 -katkaisija 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,226.82
SQUARE D HDL26030 -katkaisija 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26040 -katkaisija, 40 Amp, 2 napaa, 600 VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26050 -katkaisija 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26060 -katkaisija 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€793.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDL36110SA Molded Case -virtakatkaisija, 110A, 3P, 18kAIC 480V