SQUARE D H226N-turvakytkin 240VAC / 250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7

SQUARE D H226N turvakytkin 240VAC/250VDC 2PST 600A

Varastossa
Tuote: AH2PEZ Malli: H226NRistiviite: 2JYK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,751.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC600
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys10.1 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus50.2 "
HP75 hv @ 240 VAC, 200 hv @ 240 VAC, 50 hv @ 250 VDC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite240VAC / 250VDC
Leveys27.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro HRK4060
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D H321AWK-turvakytkin 240VAC / 250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303PSST3337.5 "4.9 "-
Tarjouspyyntö
SQUARE D H224AWK turvakytkin 240VAC/250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002PSST22120.2 "10.7 "€3,272.88
SQUARE D H221DS turvakytkin 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6 H221DS4, 4X, 5302PSST2218.7 "5.1 "-
Tarjouspyyntö
SQUARE D H225N-turvakytkin 240VAC / 250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002PSST23127.9 "9.5 "€3,240.01
SQUARE D H225NR-turvakytkin 240VAC / 250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002PSST23127.9 "10.1 "€4,729.65
SQUARE D H225NAWK turvakytkin 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002PSST23126.2 "10.1 "€6,744.77
SQUARE D H225NDS turvakytkin 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1 H225NDS4, 4X, 54002PSST23122 "11 "€23,884.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D H226N turvakytkin 240VAC/250VDC 2PST 600A
€6,751.93 / yksikkö