SQUARE D FHL26090 Katkaisija Syöttö 90 A 600vac 2p 25kaic@480v | AG8NPQ

SQUARE D FHL26090 Katkaisija Syöttö 90 ampeeria 600vac 2p 25kaic@480v

Tuote: AG8NPQ Malli: FHL26090

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiFHL
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ FHL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26020 -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€792.60
NELI D FHL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26050 Katkaisija, syöttö 50 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26060 -katkaisija, 60-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26070 -katkaisija, 70-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FHL26090 Katkaisija Syöttö 90 ampeeria 600vac 2p 25kaic@480v