SQUARE D FAL36050-1021 Molded Case Katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 600VAC | CE6JGE

SQUARE D FAL36050-1021 Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 600 VAC

Tuote: CE6JGE Malli: FAL36050-1021
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D FAL36050-1021 katkaisija, jota käytetään suojaamaan ylikuormitusta ja oikosulkuja vastaan
    • Magneettinen lämpölaukaisuyksikkö reagoi välittömästi vakaviin oikosulkuolosuhteisiin ja estää häiritsevän laukaisun lievissä ylikuormituksessa
    • Yksikön kiinnitys ja korvake-kiinnitys mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen Square D -kytkintauluihin ja paneelitauluihin
    • Sisältää kenttäasennetun shuntin laukaisun katkaisijan kauko-ohjaukselle virtalähteen avulla, kuten kaukosäädin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL36050-1021 Muotoiltu kotelon katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 600 VAC