VESTIL CST-VE-PUA-sarjan polyuretaanipyörät


Suodattaa
Väri: Oranssi, hopea , Durometri: 90 (+/-5) RANTA A , Suorittaa loppuun: Valkoinen sinkki , Materiaali: polyuretaani , Ylälevyn koko: 4 "x 4 1 / 2"
TyyliMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta (ei alv)
A
CST-VE-6x2PUA-R
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä€50.08
Tarjouspyyntö
B
CST-VE-6x2PUA-S
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä€69.97
Tarjouspyyntö
C
CST-VE-8x2PUA-R
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Jäykkä pyöräJäykkä€70.12
Tarjouspyyntö
D
CST-VE-8x2PUA-S
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö

CST-VE-PUA-sarjan polyuretaanipyörät

Vestil CST-VE-PUA -sarjan pyörät ovat ihanteellisia raskaan materiaalin kuljettamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Nämä polyuretaaniyksiköt on liimattu kevyeen alumiinirunkoon, mikä takaa erinomaisen iskunkestävyyden ja vähäkitkaisen rullauksen sekä sileässä että lujassa lattiassa. Niihin on lisäksi integroitu karkaistuja laakerikäytäviä, jotka auttavat jakamaan kuorman tasaisesti, ja peitettyjen tiivisteiden kanssa, jotka estävät pölyä ja roskia, mikä estää naarmuuntumista. Valitse valikoimasta näitä pyöriä, jotka ovat saatavilla jäykänä ja kääntyvinä versioina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?