SQUARE D FAL26030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 2P, ABC Phase Connection | CE6JFQ

SQUARE D FAL26030 Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 2P, ABC-vaiheliitäntä

Tuote: CE6JFQ Malli: FAL26030
€639.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D FAL26030 F-kehyksen katkaisija suojaa laitteita vahingoittavilta suurilta vikavirroilta
    • Valettu kotelo pitää nykyiset komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa
    • Sisältää yksikkökiinnityksen, jossa molemmissa päissä on linja- ja kuormakorvat kaapelin tai väyläyhteyden mahdollistamiseksi
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL26030 Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 2P, ABC-vaiheliitäntä
€639.02 / yksikkö