SQUARE D FA34070-1021 Molded Case Katkaisija, I-Line, Plug In, 70A, 480VAC | CE6JDL

SQUARE D FA34070-1021 Muottikotelon katkaisija, I-Line, Plug In, 70A, 480VAC

Tuote: CE6JDL Malli: FA34070-1021
€1,961.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria70
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA34070-1021 F -kehyksinen muovikotelo, jota käytetään suojaamaan ylivirroilta tai oikosululta
    • 3-napainen, 3-vaiheinen (ABC), 120 VAC: n shuntti laukaisee äkilliset virtapiirit
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun sekä hetkelliseen että pitkään virtaa rajoittavaan suojaukseen
    • Varustettu I-Line-tyyppisellä pistokkeella asennuksen helpottamiseksi
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 12 - 4 AWG
    • Square D FA34070-1021 - nyt korvattu neliöllä D BDA36070 ja LV426844
    • UL-luetteloitu ja CE-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA34070-1021 Muottikotelon katkaisija, I-Line, Plug In, 70A, 480VAC
€1,961.39 / yksikkö