Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 89-718 -avainavain SAE 1-1 / 2 tuuman koko | AH8MEB 38WF13

STANLEY 89-718 jakoavain SAE 1-1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH8MEB Malli: 89-718Ristiviite: 38WF13
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
€50.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus8"
SAE tai metrinenSAE
Koko1.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5241
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukastumisen estävä muotoilu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STANLEY 86-844 yhdistelmäavain SAE 1-1 / 16 tuumaa Koko | AH8MEA 38WF12 86-8441-1 / 16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 89-718 jakoavain SAE 1-1/2 tuuman koko
€50.36 / yksikkö