USEM 364963 Moottorijarrupaketti 25 jalkaa-lb. | AB7GZE 23J951

USEM 364963 Moottorin jarrusarja 25 jalkaa-lb.

Varastossa
Tuote: AB7GZE Malli: 364963Ristiviite: 23J951

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,217.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin jarrupaketti
Halkaisija8.75 "
LiiteIP23
Kotelon materiaaliValssattu teräs
Pidä vahvistimia0.1
OmistaaY
Hz50/60
Inrush vahvistimet1
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
AsennusTakapää
Kokonaispituus7.375 "
Vaihe3
Kierroslukualue1200 ja 3600
Staattinen vääntömomentti25 jalkaa-lb.
Tyyppi213T, 213TC, 215T, 215TC
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.63
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistaja Varastonumero (364963)
    • ODE-akselin halkaisija (1-3 / 8 ")
    • Johdon päättäminen (lentävät johdot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusTyyppiHinta
USEM 964220 moottorijarrupaketti 1.5 jalkaa-lb. | AB7GYY 23J945 9642206 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€795.41
USEM 964223 -moottorijarrupaketti 3 jalkaa-lb. | AB7GYZ 23J946 9642236 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€918.67
USEM 964225 -moottorijarrupaketti 6 jalkaa-lb. | AB7GZA 23J947 9642256 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,089.87
USEM 964227 Jarrupaketti 10 jalkaa-lb. | AB7GZB 23J948 9642276 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,765.79
USEM 958195 Moottorijarrusarja 10 jalkaa-lb. | AB7GZC 23J949 9581958.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€1,662.34
USEM 958193 -moottorijarrusarja 15 jalkaa-lb. | AB7GZD 23J950 9581938.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€1,998.54
USEM 364964 Moottorijarrupaketti 35 jalkaa-lb. | AB7GZF 23J952 3649648.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€3,678.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM 364963 Moottorin jarrusarja 25 jalkaa-lb.
€3,217.36 / yksikkö