SQUARE D FA24040AB Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 2P, 18kAIC 480V | CE6JBF

SQUARE D FA24040AB Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 2P, 18kAIC 480V

Tuote: CE6JBF Malli: FA24040AB
€872.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA24040AB -katkaisija, joka on suunniteltu läpäisevän virran rajoittamiseen alavirran komponenttien suojaamiseksi sähkönjakelusovelluksissa
    • I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu takaa helpon asennuksen ja kuormitettavat sivuholkit vaivatonta johdotusta varten
    • Tukee A- ja B-vaihepiirin kokoonpanoa ja on ihanteellinen 14 - 1 AWG-kuparin ja 12 - 1 AWG-alumiinijohdotuksen vastaanottamiseen
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun pitkäksi ajaksi ja hetkelliset laukaisutoiminnot reagoimaan vakavia voiman ylijännitteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€556.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA24040AB Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 2P, 18kAIC 480V
€872.19 / yksikkö