SQUARE D FA24035BC Molded Case Circuit Breater, I-Line, 35A, 480VAC, Plug-In | CE6GVL

SQUARE D FA24035BC Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 35A, 480VAC, Plug-In

Tuote: CE6GVL Malli: FA24035BC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria35
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA24035BC F-sarjan valettu katkaisija, joka on ihanteellinen ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen
    • FA-runkorakenne, jossa on 2-napainen, B&C-vaihepiirikonfiguraatio ylikuormituksen rajoittamiseksi
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä pitkään että välittömään laukaisutoimintoon
    • Varustettu I-Line-tyyppisellä plug-in-asennuksella sujuvan asennuksen ja huollon takaamiseksi
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA24035BC Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 35A, 480VAC, Plug-In