SQUARE D FA24020BC Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 2P, 18kAIC 480VAC | CE6JAZ

SQUARE D FA24020BC Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 2P, 18kAIC 480VAC

Tuote: CE6JAZ Malli: FA24020BC
€872.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA24020BC katkaisija, joka on suunniteltu rajoittamaan läpimenovirtaa suojaamaan alavirran komponentteja virranjakelukohteissa
    • Sisältää sisäänrakennetut ohjausjohtoliittimet ja I-Line-asennusmallin helpottamaan johdotusta ja asennusta
    • I-Line liitäntäjohto ja kuorman puolen korvakeliittimet minimoivat kaapelin virumisen samalla kun niihin mahtuu 14-4 AWG kupari- ja 12-4 AWG alumiinijohdot
    • Kiinteä lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä välittömän että viivästyneen suojan
    • Valmistettu UL- ja CSA-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€556.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA24020BC Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 2P, 18kAIC 480VAC
€872.19 / yksikkö