SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nenäteline, 2-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 1-3 / 8 "-12 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 0.88 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5ZEC5
7.57 "2"€187.31
A
5ZEC8
10.57 "5"€207.17
A
5ZEC9
11.57 "6"€214.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?