SQUARE D FA22020BC Molded Case Circuit Breater, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V | CE6HZZ

SQUARE D FA22020BC Molded Case Katkaisija, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V

Tuote: CE6HZZ Malli: FA22020BC
€595.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA22020BC katkaisija suunniteltu suojaamaan piirejä virran ylikuormitukselta ja oikosulkuolosuhteilta
    • Sisältää ei-vaihdettavan, lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkäkestoiset että välittömät laukaisutoiminnot
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyyppinen laajennus kuorman puoleisilla korvakkeilla varmistaa ongelmattoman asennuksen ja korjauksen
    • Mahtuu kuparijohdot (14-4 AWG) ja alumiinilangat (12-4 AWG)
    • CE-, UL-, IEC- ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA22020BC Molded Case Katkaisija, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V
€595.90 / yksikkö