SQUARE D FA22020AB Molded Case Circuit Breaker, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V | CE6HZX

SQUARE D FA22020AB Molded Case -virtakatkaisija, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V

Tuote: CE6HZX Malli: FA22020AB
€595.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA22020AB katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä ja koneita ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisu sekä LI (pitkäaikaiseen että hetkelliseen) laukaisutoimintoihin
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyylinen pistoke asennetaan helposti kaikenlaisiin keskustauluihin ja kytkentätauluihin nopeaa asennusta ja korjausta varten
    • Kuorman sivupalkit tukevat kuparijohtoja (14-4 AWG) ja alumiinilankoja (12-4 AWG)
    • IEC, UL ja CSA hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA22020AB Molded Case -virtakatkaisija, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V
€595.90 / yksikkö