SQUARE D FA14090A Terminen magneettinen katkaisija, 90A, 18kAIC, I-Line Mount | CE6JTU

SQUARE D FA14090A lämpömagneettinen katkaisija, 90A, 18kAIC, I-Line Mount

Tuote: CE6JTU Malli: FA14090A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria90
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA14090A FA-sarjan katkaisija, jota käytetään sähköpiirin katkaisemiseen virransyöksy- ja ylikuormitusolosuhteissa
    • Magneettinen lämpölaukaisu ohittaa lievän ylikuormituksen ja reagoi välittömästi vakaviin vikatiloihin ja tarjoaa maksimaalisen suojan
    • Yksinapainen rakenne I-Line-kiinnityksellä mahdollistaa nopean asennuksen ja huollon, sopii erinomaisesti Square D -keskustauluille ja kytkentätauluille
    • Kuorman sivuholkit tukevat kuparijohtoja (14 - 1/0 AWG) ja alumiinilankoja (12 - 1/0 AWG)
    • CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA14090A lämpömagneettinen katkaisija, 90A, 18kAIC, I-Line Mount