CONDOR Näkyvyysliivi, ANSI luokka 3, kiinteä polyesteri, vetoketju, lime


Suodattaa
ANSI-luokka: 3 , ATPV-luokitus: Ei arvioitu , Sulkemistapa: Vetoketju , Väri: Keltainen / vihreä , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Vaaran riskiluokka (HRC): Ei sovellettavissa , Pituus: 29 " , Materiaali: Polyesteri Trikoo , Taskujen lukumäärä: 5 , Raidan väri: Hopea , Liivin pituus: 29 " , Liivin materiaali: Polyesteri , Liivin koko: M
TyyliMalliSopii rinnan kokooneräKokoHinta (ei alv)
A
53YP43
40 "- 42"LiiviM€49.48
B
53YP44
44 "- 46"Korkea liiviL€49.48
B
53YP45
48 "- 50"Korkea liiviXL€49.48
B
53YP46
52 "- 54"Korkea liivi2XL€49.48
B
53YP47
56 "- 58"Korkea liivi3XL€7.39
B
53YP48
60 "- 62"Korkea liivi4XL€49.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?