SQUARE D FA14015C Molded Case Circuit Breaker, 1P, 15A, 277V, 18kAIC, 1 Phase | CE6JEQ

SQUARE D FA14015C Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 15A, 277V, 18kAIC, 1-vaihe

Tuote: CE6JEQ Malli: FA14015C
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA14015C FA-sarjan valettu katkaisija, joka on suunniteltu käänteissyöttösovelluksiin
    • Yksi napainen, yksi (C) vaihekokoonpano suurta suorituskykyä varten pienikokoisena
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä pitkän viiveen että hetkellisen virranrajoitussuojan vuoksi
    • Mukana I-Line-tyyppinen plug-in-kiinnitys sujuvaa asennusta varten
    • Käyttölämpötila 40 ° C
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA14015C Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 15A, 277V, 18kAIC, 1-vaihe