SQUARE D EHB34040-1042 3-napainen katkaisija, 40A, 24VDC Shunttilaukaisu, 277/480V | CE6HZB

SQUARE D EHB34040-1042 3-napainen katkaisija, 40A, 24VDC Shunttilaukaisu, 277/480V

Tuote: CE6HZB Malli: EHB34040-1042
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiEH
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D EHB34040-1042 katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi sähköisissä ohjauspaneeleissa ja kytkintauluissa sähköpiirien suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosululta
    • Sisältää pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja reagoimaan vakavia voimanlähteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Bolt-on-suunnittelu helpottaa asennusta ja johdotuksen minimointia
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D EHB14015 Pulttinen katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14020 Pulttikytkin Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
NELI D EHB14025 Pulttikytkin Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB14030 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 277 VAC, 1-vaihe | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14050 Pulttikytkin Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D EHB24015 Pulttikytkin Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB24020 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EHB34040-1042 3-napainen katkaisija, 40A, 24VDC Shunttilaukaisu, 277/480V