SMITH-COOPER S6046WP003 Putki 3/8 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituusohjelma 40 | AB3EYH 1RUL4

SMITH-COOPER S6046WP003 putki 3/8 tuumaa 316l ruostumatonta terästä 10 jalkaa pituustaulukko 40

Tuote: AB3EYH Malli: S6046WP003Ristiviite: 1RUL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€179.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus10ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.43 / 64 "
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7304416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
SMITH-COOPER S6046WP001 Putki 1/8 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituussuunnitelma 40 | AB3EYG 1RUL2 S6046WP00117 / 64 "13 / 32 "1 / 8 "1 / 16 "€139.95
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP024 Putki 2 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Aikataulu 40 | AB3EYJ 1RUL5 S6046WP0242-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,370.46
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP030 Putki 3 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituusohjelma 40 | AB3EYK 1RUL6 S6046WP0303-1 / 16 "3.5 "3"7 / 32 "€2,020.80
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP040 Putki 4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Pituussuunnitelma 40 | AB3EYL 1SÄÄNNÖ 7 S6046WP0404-1 / 64 "4.5 "4"15 / 64 "€2,679.10
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP012 Putki 1 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKF 2UE68 S6046WP0121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€622.81
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6046WP014 Putki 1 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKG 2UE69 S6046WP0141-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "€743.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S6046WP003 putki 3/8 tuumaa 316l ruostumatonta terästä 10 jalkaa pituustaulukko 40
€179.60 / yksikkö