Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EDB34040SA Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 480Y/277VAC, 25KA, kiinnityspultti | AF9HMC 2JWR8

SQUARE D EDB34040SA Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 480Y/277VAC, 25KA, kiinnityspultti

Varastossa
Tuote: AF9HMC Malli: EDB34040SARistiviite: 2JWR8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,323.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
toimilaiteVaihda
Ampeeria40
Katkaisijan tyyppiShunt-matka
Nykyinen arvostelu40A
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys4.05 "
Kehyksen koko125A
Pituus5.66 "
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Käyttölämpötila104 astetta F
Maks. Langan koko2/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyliPultti kiinni
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan yksikköluokitus1800A
TyyppiShunt-matka
KäytäNeliönmuotoiset D NF-paneelit
Jännitearvot277 V / 480 V AC
Leveys3.92 "
Langan koko12 AWG (Al), 14 AWG (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D EDB34040SA -katkaisijaa käytetään sähköjärjestelmissä suojaamaan liialliselta virralta ja estämään laitevaurioita ja mahdollisia vaaroja. Sitä käytetään paneeli-, kytkentä- ja jakotauluissa, mikä lisää sähköturvallisuutta erilaisissa ympäristöissä. Tämän katkaisijan teho on 40 A ja se soveltuu kolmivaiheisiin järjestelmiin. Siinä on shunttilaukaisumekanismi, joka mahdollistaa etäkäytön ja parantaa turvallisuutta laukaisemalla piirin nopeasti. Tämä katkaisija on yhteensopiva Square D NF -paneelikeskusten kanssa, ja se on kiinnitetty pulttityylillä turvallisen asennuksen takaamiseksi. Sen suurin keskeytysarvo on 18 kA 277 / 480 VAC:lla. Tämän katkaisijan maksimilämpötila on 104 astetta F, ja siinä on liitäntätyyppi, joka varmistaa johtojen turvallisen ja luotettavan kiinnityksen katkaisijaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on 3-napainen katkaisija?

V. 3-napaisessa katkaisijassa on kolme erillistä kytkentämekanismia tai napaa, jotka voivat samanaikaisesti katkaista kolmivaiheisen sähköjärjestelmän kaikki kolme vaihetta. Sitä käytetään monivaiheisissa järjestelmissä tasapainoisen suojan varmistamiseksi.

K. Mikä on tämän Square D EDB34040SA -katkaisijan nykyinen luokitus?

V. Tämä katkaisija on suunniteltu kestämään enintään 40A jatkuvaa enimmäisvirtaa ilman laukaisua.

K. Kuinka huoltaa tämä EDB34040SA-katkaisija?

A.

  • Tarkista silmämääräisesti katkaisija vaurioiden tai värimuutosten varalta.
  • Pidä katkaisin ja sen ympäristö puhtaana ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Käytä katkaisijaa manuaalisesti estääksesi sisäisten osien pysähtymisen.
  • Testaa katkaisijan toiminta käyttämällä sen testipainiketta säännöllisesti.
  • Tarkista johdot kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden liitäntöjen varalta ja korjaa ongelmat viipymättä.
  • Tarkista ja varmista, että kaikki katkaisijan tarrat ja merkinnät ovat luettavissa.
  • Valvo kolmivaiheisten järjestelmien kuormitusta estääksesi ennenaikaisen kulumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräLeveysKatkaisijan tyyppiTasajänniteluokitusKehyksen kokoHinta
NELIÖ EDB14025 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514AWG277 VAC2510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€122.70
NELIÖ EDB14030EPD -katkaisijan pultti Edb-napaan 1a | AF30HJJ 9JWD2 EDB14030EPD14AWG277 VAC3010.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu70A / EDB€909.71
NELIÖ EDB14050 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014AWG277 VAC5010.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€109.19
SQUARE D EDB24125 Katkaisimen pultti Edb 2 -napaisessa 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardiEi arvioitu125A / EDB€1,497.29
NELIÖ EDB14035 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514AWG277 VAC3510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€122.70
NELIÖ EDB14045 Katkaisijan pultti Edb: n 1-napaisella 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514AWG277 VAC4510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€253.38
NELIÖ EDB34015SA Katkaisijan pultti Edb 3-napaisella 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,337.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EDB34040SA Pienoisvirtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 480Y/277VAC, 25KA, kiinnityspultti
€2,323.97 / yksikkö