Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S32188 Faceshield Flip Window Shade8 Ir 4-1/2 x 9 | AC2JDG 2KLE7

SELLSTROM S32188 Faceshiel Flip Window Shade8 Ir 4-1/2 x 9

Varastossa
Tuote: AC2JDG Malli: S32188Ristiviite: 2KLE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojuksen kääntöikkuna
VäriVarjo 8 IR
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus4.5 "
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SELLSTROM S32166 Faceshield Flip Window Shade6 Ir 4-1/2 x 9 | AC2JDH 2KLE8 S32166Varjo 6 IR€46.17
SELLSTROM S32155 Faceshield Flip-ikkunan varjostin 5 Ir 8 x 8in | AD9CCW 4PE40 S32155Varjo 5 IR€43.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S32188 Faceshiel Flip Window Shade8 Ir 4-1/2 x 9
€42.21 / yksikkö