Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D CU250JD -korvakkeet, kupari vain Jd Jg -katkaisijoille, Pk 3 | AF6PUT 1MBC9

SQUARE D CU250JD Korvakkeet Kupari Vain Jd Jg Katkaisijat, Pk 3

Varastossa
Tuote: AF6PUT Malli: CU250JDRistiviite: 1MBC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
Ampeeria250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
NELIÖ D CU150HD-alumiini- tai kupari-korvakkeet HD Hg -katkaisijoille, Pk 3 | AF6PUR 1MBC8 CU150HD150Heinäkuu€264.08
SQUARE D QO2225SL Katkaisijakenkä, alisyöttökenkä | CU4FUM 48M454 QO2225SL-Heinäkuu€437.29
SQUARE D S37447 korvasuojus, korvasuojus | CU4FUN 48M248 S37447-Shield€290.75
SQUARE D QO3125SL Syöttöaukko, Alisyöttöaukko | CU4FUP 48M456 QO3125SL-Heinäkuu€290.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D CU250JD Korvakkeet Kupari Vain Jd Jg Katkaisijat, Pk 3
€405.34 / yksikkö