Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BJL36050 Katkaisija, PowerPact B -kehys, EverLink-liitäntä, 50 A | CE6JTP

SQUARE D BJL36050 Katkaisija, PowerPact B -kehys, EverLink-liitäntä, 50 A

Varastossa
Tuote: CE6JTP Malli: BJL36050

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,650.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiBjl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3185
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJL36050 -katkaisija, jota käytetään paneelilevyjen ja keskusten suojaamiseen viallisilta virtauksilta
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisumekanismilla, joka välttää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa ja reagoi välittömästi vakaviin oikosulkuihin
    • EverLink-ryömintäkompensoivat, linja- ja kuormakorvakkeet takaavat nopeamman asennuksen ja korjauksen
    • Syöttö -liitäntä takaa maksimaalisen johtavuuden ja johdotuksen helppouden
    • Mahtuu alumiini- tai kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 3/0 AWG
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D BJL36015 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 25kAIC, 3 napaa, 3-vaihe | CE6GUD BJL3601515€1,650.66
SQUARE D BJL36100 PowerPact B Katkaisija, 100 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUE BJL36100100€2,101.53
SQUARE D BJL36090 PowerPact B Katkaisija, 90 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUF BJL3609090€2,438.60
SQUARE D BJL36060 PowerPact B Katkaisija, 690 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,650.66
SQUARE D BJL36080 Valettu kotelon katkaisija, 25 kAIC 480 V, 80 A, 3 -napainen | CE6HYC BJL3608080€2,101.53
SQUARE D BJL36070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYD BJL3607070€2,101.53
SQUARE D BJL36040 PowerPact B katkaisija, 40A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYE BJL3604040€1,650.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJL36050 Katkaisija, PowerPact B -kehys, EverLink-liitäntä, 50 A
€1,650.66 / yksikkö