SQUARE D BJL36015 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 25kAIC, 3 napaa, 3-vaihe | CE6GUD

SQUARE D BJL36015 Molded Case -virtakatkaisija, läpisyöttö, 25 kAIC, 3 napaa, 3-vaihe

Tuote: CE6GUD Malli: BJL36015
€1,525.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBjl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJL36015 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan kytkettyjä piirejä ja laitteita ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Korvaliitinliitännät tarjoavat helpon johdotuksen ja sisäänrakennetun DIN-kiskon kokoonpanon uudelleenjärjestelyä varten ilman lisätyökaluja
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite reagoimaan vakaviin voimanvaihteluihin kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Tukee 14 - 3 AWG: n jäykkiä ja 6 - 2 AWG: n hienojakoisia kupari- ja alumiinilankoja
    • IEC-hyväksytty, UL-listattu, CSA-sertifioitu ja NEMA-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D BJL36100 PowerPact B Katkaisija, 100 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUE BJL36100100€1,963.84
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36090 PowerPact B Katkaisija, 90 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUF BJL3609090€1,963.84
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36060 PowerPact B Katkaisija, 690 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,525.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36080 Valettu kotelon katkaisija, 25 kAIC 480 V, 80 A, 3 -napainen | CE6HYC BJL3608080€1,963.84
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYD BJL3607070€1,963.84
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36040 PowerPact B katkaisija, 40A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYE BJL3604040€1,525.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36030 Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,525.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJL36015 Molded Case -virtakatkaisija, läpisyöttö, 25 kAIC, 3 napaa, 3-vaihe
€1,525.01 / yksikkö