Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BJL36100 PowerPact B Katkaisija, 100 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUE

SQUARE D BJL36100 PowerPact B Katkaisija, 100 A, 3 napaa, lämpömagneetti

Varastossa
Tuote: CE6GUE Malli: BJL36100

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,963.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiBjl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3995
Laivan korkeus (cm)7.9
Laivan pituus (cm)25.7
Laivan leveys (cm)16.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJL36100 valettu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan elektronisia laitteita oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä pitkäkestoisia että välittömiä laukaisutoimintoja, jotka sopivat käänteissyöttösovelluksiin
    • 3-napainen laite, jossa on patentoidut EverLink-liitännät sekä linjan että kuorman päissä helpottamaan huoltoa ja korjauksia
    • Varustettu kaksinkertaisilla pyörivillä koskettimilla, jotka vähentävät huippuvirran määrää oikosulkuvian aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D BJL36015 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 25kAIC, 3 napaa, 3-vaihe | CE6GUD BJL3601515€1,525.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36090 PowerPact B Katkaisija, 90 A, 3 napaa, lämpömagneettinen | CE6GUF BJL3609090€1,963.84
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36060 PowerPact B Katkaisija, 690 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,525.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36080 Valettu kotelon katkaisija, 25 kAIC 480 V, 80 A, 3 -napainen | CE6HYC BJL3608080€1,963.84
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYD BJL3607070€1,963.84
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36040 PowerPact B katkaisija, 40A, 3P, 25kAIC 480V | CE6HYE BJL3604040€1,525.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJL36030 Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,525.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJL36100 PowerPact B Katkaisija, 100 A, 3 napaa, lämpömagneetti
€1,963.84 / yksikkö