Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BGL36030 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 30A | CE6HWY

SQUARE D BGL36030 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 30A

Varastossa
Tuote: CE6HWY Malli: BGL36030

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,334.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiBGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BGL36030 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä, laitteita ja koneita ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Kuormapuolen korvakeliittimissä on alumiini- / kuparilangat, joiden koko on 14 AWG - 2 AWG
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisu, joka tuottaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virtaa rajoittavia toimintoja
    • Täyttää UL-, CSA- ja IEC-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 18kAIC 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 18kAIC 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 18kAIC 600V | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 35kAIC 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,334.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BGL36030 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 30A
€1,334.68 / yksikkö